6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret 11 mm

Art.-nr.: 643840 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 11 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ på udgangsside 20,5 mm
    Længde 56,5 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 643840 11
    EAN/GTIN 4007555350112
    Producentnummer 350112

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med kunststofisolering op til 1.000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norm:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Bemærk:

    Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643810643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven