{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 3/8 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ på udgangsside | 15,4 mm | |
Længde | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642532 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310462 | |
Producentnummer | 642532 3/8 |