12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme udførelse med tommemål 3/4 tommer

Art.-nr.: 642532 3/4
Rabat
127,39 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.050 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3/4 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
Standard DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ på udgangsside 26,5 mm
Længde 77 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642532 3/4
EAN/GTIN 4062406310523
Producentnummer 642532 3/4

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme udførelse med tommemål 3/4 tommer

12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme udførelse med tommemål 3/4 tommer

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.050 styk på lager
127,39 DKK
66,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.060 styk på lager
50,29 DKK
33,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.025 styk på lager
31,81 DKK
20,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
81,80 DKK
41,72  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 26,5 26,5 26,5 26,5
Drivprofil 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle
Drivfirkant 1/2 1/2 1/2 1/2
Længde 77 38 38 77
med AS-Drive-profil ja
Nøglestørrelse 3/4 3/4 3/4 3/4
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven