{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 39,8 mm | |
Længde | 44 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642129 30 | |
EAN/GTIN | 4062406061685 | |
Producentnummer | 642129 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
75,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.342 styk på lager
49,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.036 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager
140,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |