{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 20 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 27,8 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642129 20 | |
EAN/GTIN | 4062406061609 | |
Producentnummer | 642129 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager
32,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 39 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |