GIQR 11-0.50-0.00 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær til indvendig rillestegning og drejning til Dmin 11 mm

Art.-nr.: 6411633
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6411633
    EAN/GTIN 7291075232820
    Producentnummer 6411633
    L-nummer L23940 360

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 1 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 1 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
    • Dmin afstivning 11 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven