GIPA 3.00-0.20 IC1520 Dobbeltsidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 6411292
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411292
EAN/GTIN 7291075485936
Producentnummer 6411292
L-nummer L23940 2305

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræsning/drejning af skær
  • Skæredybde, maks. (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 3 mm

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.2 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 3 mm
  • Indsatslængde (INSL): 15 mm
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven