GIQL 11-1.80-R090 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær (fuld radius) til indvendig notning og formdrejning

Art.-nr.: 6411208
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411208
EAN/GTIN 7291075303650
Producentnummer 6411208
L-nummer L23940 640

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm, skærebredde (CW) 1,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,9 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afstivning 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven