SCIL 22-150NX080 IC1008 Skær med NX-spånformer til indstikning og drejning

Art.-nr.: 6410071
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410071
EAN/GTIN 7291075356403
Producentnummer 6410071
L-nummer L23940 404

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven