SCHL 10-22BF-JHP Rille- og drejeholdere til drejebænke med glidende hoved og automatiske drejebænke med målrettet kølemiddelforsyning

Art.-nr.: 2861170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861170
EAN/GTIN 7291075355840
Producentnummer 2861170
L-nummer L23920 1073

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 20,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "SWISSCUT INNOVAL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven