SCIL 22-050L12-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6410062
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410062
EAN/GTIN 7291075315790
Producentnummer 6410062
L-nummer L23940 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik af skær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven