SCIR 22-050R12-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6410059
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6410059
    EAN/GTIN 7291075315769
    Producentnummer 6410059
    L-nummer L23940 1945

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik af skær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven