SCHR 10-22BF Værktøjsholder til afstikning og drejning til drejebænke med lang hoveddok og automatiske drejebænke. Fastspænding fra to sider mulig.

Art.-nr.: 2802008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802008
EAN/GTIN 7291075315356
Producentnummer 2802008
L-nummer L23920 2236

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSCUT INNOVAL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven