SCIL 22-BL08-10K7 IC1008 Fræseindsatse til baglæns drejning

Art.-nr.: 6410052
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410052
EAN/GTIN 7291075315936
Producentnummer 6410052
L-nummer L23940 1928

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 12 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven