SCIL 22-200L16-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6405434
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405434
EAN/GTIN 7291075315660
Producentnummer 6405434
L-nummer L23940 1709

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 7 mm, skærebredde (CW) 2 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven