SCIL 22-150NP05 IC1008 Skæreindsatser til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6405414
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405414
    EAN/GTIN 7291075316391
    Producentnummer 6405414
    L-nummer L23940 1644

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 9 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 22 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven