SCIR 22-100N-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6405403
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405403
EAN/GTIN 7291075315585
Producentnummer 6405403
L-nummer L23940 1636

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskæringsskær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere