TIGER 2020Y-IQ IC808 Sintrede, enkeltsidede skær til udvendig indstikning i tung bearbejdning, egnet til store indstiksdybder

Art.-nr.: 6405397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405397
EAN/GTIN 7291075316483
Producentnummer 6405397
L-nummer L24100 279

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 2 mm, skærebredde (CW) 20 mm, pladetykkelse (S) 6,35 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 20 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,6 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,25 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven