GIMY 808 IC806 Sintrede, enkeltsidede skær til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6405335
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405335
EAN/GTIN 7291075025927
Producentnummer 6405335
L-nummer L24100 251

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven