GIP 3.30-0.10 IC8250 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6405247
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405247
EAN/GTIN 7291075026665
Producentnummer 6405247
L-nummer L23940 1186

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 3,3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven