TIGERV 2006-152 IC808 Sintrede skær til udvendig rillestegning, enkeltsidet design til dyb bearbejdning

Art.-nr.: 6405176
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405176
    EAN/GTIN 7291075084887
    Producentnummer 6405176
    L-nummer L24100 27

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, hjørneradius (RE) 1,52 mm, skærebredde (CW) 20,06 mm, skærtykkelse (S) 6,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,52 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skærebredde (med uret) 20,06 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,6 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven