THDR 3232-20T38 Holder til brede platter til notfræsning (20 mm).

Art.-nr.: 2800825
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800825
    EAN/GTIN 7291075083620
    Producentnummer 2800825
    L-nummer L23920 775

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
    • Funktionsbredde (WF) 23,3 mm
    • Hovedlængde (LH) 50 mm
    • Samlet længde (OAL) 170 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven