GDMU 808 IC830 Sintrede dykskær til bearbejdning af langspånende emnematerialer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 6405042
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405042
    EAN/GTIN 7291075054231
    Producentnummer 6405042
    L-nummer L24100 87

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven