GIMM 8CC IC808 Enkeltsidede, sintrede skær til skrub (kun notning), udvendige udsparinger og aksial bearbejdning med en sintret spånbryder

Art.-nr.: 6404548
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404548
EAN/GTIN 7291075201406
Producentnummer 6404548
L-nummer L24100 47

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer CC
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven