TIGERV 1700-200-CW IC808 Sintrede skær til udvendig rillestegning, enkeltsidet design til dyb bearbejdning

Art.-nr.: 6404465
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404465
EAN/GTIN 7291075084863
Producentnummer 6404465
L-nummer L24100 60

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 2 mm, skærebredde (CW) 17 mm, skærepladetykkelse (S) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 17 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,6 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven