THDL 4040-17T45 Holder til brede platter til notfræsning (20 mm).

Art.-nr.: 2801681
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801681
EAN/GTIN 7291075083651
Producentnummer 2801681
L-nummer L23920 1401

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 45 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven