GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til dyb indvendig rillestegning og drejning

Art.-nr.: 6404414
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6404414
    EAN/GTIN 7291075281095
    Producentnummer 6404414
    L-nummer L23940 74

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 14,6 mm
    • Dmin afstivning 15 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven