GIQL 11-15-2.00-0.10 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til dyb indvendig rillestegning og drejning

Art.-nr.: 6404412
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404412
EAN/GTIN 7291075281088
Producentnummer 6404412
L-nummer L23940 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afstivning 15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven