GITM 4.00K-2.00 IB10H CBN-besatte skær (fuld radius) til rille- og fordybningsdrejning af hærdede emnematerialer

Art.-nr.: 6404171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404171
EAN/GTIN 7291075238754
Producentnummer 6404171
L-nummer L23940 1324

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven