GIQR 11-4.00-R200 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær (fuld radius) til indvendig notning og formdrejning

Art.-nr.: 6403925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403925
EAN/GTIN 7291075303643
Producentnummer 6403925
L-nummer L23940 938

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afstivning 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven