GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær til indvendig rillestegning og drejning til Dmin 11 mm

Art.-nr.: 6403923
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403923
EAN/GTIN 7291075232745
Producentnummer 6403923
L-nummer L23940 930

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm, skærebredde (CW) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afstivning 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven