GIQR 11-15-2.00-0.10 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til dyb indvendig rillestegning og drejning

Art.-nr.: 6403875
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403875
    EAN/GTIN 7291075281040
    Producentnummer 6403875
    L-nummer L23940 284

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 6,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 2 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 14,6 mm
    • Dmin afstivning 15 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven