GIMM 8CC IC908 Enkeltsidede, sintrede skær til skrub (kun notning), udvendige udsparinger og aksial bearbejdning med en sintret spånbryder

Art.-nr.: 6403750
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403750
    EAN/GTIN 7291075201390
    Producentnummer 6403750
    L-nummer L24100 86

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer CC
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven