GIPI 1.96-0.15 IC908 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6403153
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6403153
    EAN/GTIN 7291075273304
    Producentnummer 6403153
    L-nummer L23940 1161

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,96 mm, skærepladelængde (INSL) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 15,7 mm

    Egenskab:

    • Spanformer P.
    • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,96 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
    • Dmin afstivning 30 mm
    • Samlet længde (OAL) 15,7 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven