TIP 4P2.0-ISO IC908 Præcisionsslebne, tosidede fuldprofil-skæreplader med spåndanner til udvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind

Art.-nr.: 6403064
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403064
EAN/GTIN 7291075159769
Producentnummer 6403064
L-nummer L23940 1101

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven