GIQR 11-1.20-R060 IC528 Enkeltsidede præcisionsskær (fuld radius) til indvendig notning og formdrejning

Art.-nr.: 6402632
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402632
    EAN/GTIN 7291075303575
    Producentnummer 6402632
    L-nummer L23940 677

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10,68 mm
    • Dmin afstivning 11 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven