GITM 3.00K-1.50 IB50 CBN-besatte skær (fuld radius) til rille- og fordybningsdrejning af hærdede emnematerialer

Art.-nr.: 6402563
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402563
EAN/GTIN 7291075238686
Producentnummer 6402563
L-nummer L23940 592

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven