GIQL 8-MT-0.05 IC528 Skær til indvendig bearbejdning af 60° delprofiler, minimum borediameter 8 mm

Art.-nr.: 6402504
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6402504
EAN/GTIN 7291075102758
Producentnummer 6402504
L-nummer L23940 8

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 7,78 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,59 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 50 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven