GIQL 8-0.50-0.00 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver til indvendig notning og drejning

Art.-nr.: 6402490
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402490
EAN/GTIN 7291075102475
Producentnummer 6402490
L-nummer L23940 105

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 0,7 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
  • Dmin afstivning 8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven