GIQR 8-2.00-R100 IC528 Enkeltsidede præcisionsskæreskiver (fuld radius) til indvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6402485
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402485
EAN/GTIN 7291075102703
Producentnummer 6402485
L-nummer L23940 530

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,78 mm
  • Dmin afstivning 8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere