GDMW 2.4 IC20 Sintrede, tosidede skær til udvendig drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6401889
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6401889
    EAN/GTIN 7291075054255
    Producentnummer 6401889
    L-nummer L24100 216

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven