GIFG 8.00E-0.80 IC635 Skær til dyb aksial rillestegning og planfræsning

Art.-nr.: 6401850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6401850
EAN/GTIN 7291075024715
Producentnummer 6401850
L-nummer L23940 1308

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven