GIPI 4.23-0.10 IC20 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6401381
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6401381
    EAN/GTIN 7291075027723
    Producentnummer 6401381
    L-nummer L23940 1164

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning, skærebredde (CW) 4,23 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skærebredde (med uret) 4,23 mm
    • Dmin afstivning 20 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven