Topnøglesortiment 1/2″-firkant 31 dele 6

Art.-nr.: 638016 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-32
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-14

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 31
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-14 mm
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle; Unbrakonøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 638016 6
EAN/GTIN 4018754260805
Producentnummer 96031239

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M22 og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M18.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. istr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643200 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøglesortiment 1/2″-firkant 31 dele 6

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 31 dele 6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.710,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
2.912,91  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 1/2 1/2
Antal dele 31 32
Bredde 253 294
Længde 454 510
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-14 4-14
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-32 8-34
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven