6-kantet skruebit, 3/8 tomme lang, med kuglehoved 5 mm

Art.-nr.: 637613 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
713 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ indgangsside 18 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637613 5
EAN/GTIN 4062406235444
Producentnummer 637613 5

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven