6-kantet skruebit, 3/8 tomme lang, med kuglehoved 4 mm

Art.-nr.: 637613 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 3/8 tommer
    ⌀ indgangsside 18 mm
    Længde 100 mm
    Drivprofil Sekskantskruetrækkere
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637613 4
    EAN/GTIN 4062406235437
    Producentnummer 637613 4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Klinge i højlegeret specialstål, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven