{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX27 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Profilmål A | 5 mm | |
⌀ indgangsside | 17,8 mm | |
Længde | 49 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637560 TX27 | |
EAN/GTIN | 4018754002856 | |
Producentnummer | 02100027 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX27
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
100,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 17,8 mm | 17,5 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 49 mm | 43 mm |
Torx®-profil | TX27 | TX27 |
Profilmål A | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |