{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | |
Længde | 65 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637300 18 | |
EAN/GTIN | 4018754002245 | |
Producentnummer | 02020018 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
177,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
641 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 65 mm | 64 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |