{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 21,7 mm | |
Længde | 60 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637300 16 | |
EAN/GTIN | 4018754002221 | |
Producentnummer | 02020016 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
154,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
67,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
918 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 60 mm | 64 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |