Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, med uddriver QuickRelease 3/8

Art.-nr.: 635155 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Hel længde 193 mm
Antal tænder 80
Arbejdsvinkel 4,5 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 635155 3/8
EAN/GTIN 4018754235919
Producentnummer 12111020

Betegnelse

Udførelse:

Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 4,5°.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 10 med fjedrende kugle, til indvendig firkant iht. DIN 3120-C 10 med riller.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven